Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Digital Temperatursensor ±1% SMD, 8-Pin -55 → 125 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2326022
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT30TS750A-XM8M-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
temperatursensor ic
Sensor Funktion = Temperatur
Ausgangs-Typ = Digital
Genauigkeit = ±1%
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Betriebstemperatur-Bereich = -55 → 125 °C
Gehäusegröße = 8-MSOP
Weitere Informationen:
Sensor Funktion:
Temperatur
Ausgangs-Typ:
Digital
Genauigkeit:
±1%
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Betriebstemperatur-Bereich:
-55 → 125 °C
Gehäusegröße:
8-MSOP
Weitere Suchbegriffe: 2326022, Halbleiter, Sensor ICs, Temperatur- und Luftfeuchtigkeit-Sensoren, Microchip, AT30TS750AXM8MB, Semiconductors, Temperature & Humidity Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,33*
  
Preis gilt ab 96 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 192 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 480 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 960 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 48000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.