Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Tischschraubstock, Spannnweite 150mm x Breite 150mm, 12.28 KGS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2325722
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2325722
EAN/GTIN:
     5059044304044
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
tischschraubstock backenbreite 50 m...
Typ = Tischschraubstock
Backenbreite = 150mm
Spannweite = 150mm
Backenbreite = 56mm
Montage = Bolzen
Gewicht = 12.28 KGS
Weitere Informationen:
Typ:
Tischschraubstock
Backenbreite:
150mm | 56mm
Spannweite:
150mm
Montage:
Bolzen
Gewicht:
12.28 KGS
Weitere Suchbegriffe: parallel schraubstock, rs pro tischschraubstock, 2325722, Handwerkzeuge, Spannzwingen & Schraubstöcke, Schraubstöcke, RS PRO, APG00299, Hand Tools, Clamps & Vices, Vices
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,41*
€ 205,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,67*
€ 203,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,32*
€ 194,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,00*
€ 170,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,49*
€ 161,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.