Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tempo 701KG/6A 2-Ton Ton-und Sonde Leitungssucher Kit 960Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2325307
Hersteller:
     Tempo
Herst.-Nr.:
     701K-G/6A (BOX)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Modellnummer = 701KG/6A
Tonfrequenz = 960Hz
Anzahl der Töne = 2
Stromversorgung = Batterie
Batterietyp = Tonsonde 9 V, Tongenerator 4,6 V
Weitere Informationen:
Modellnummer:
701KG/6A
Tonfrequenz:
960Hz
Anzahl der Töne:
2
Stromversorgung:
Batterie
Batterietyp:
Tonsonde 9 V, Tongenerator 4,6 V
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Ortungsgerät, Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, kabelprüfgerät tempo, kabelader prüfgerät, 2325307, Mess- und Prüftechnik, Netzwerktest und -messung, Tongeneratoren, Tempo, 701KG6A(BOX), Test & Measurement, Network Test & Measurement, Tone Generators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,91*
€ 168,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,89*
€ 167,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,83*
€ 156,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,59*
€ 144,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,59*
€ 130,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.