Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC Etikettenlöser entfernt Etiketten 400 ml Spray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-2324357
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     32314
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Ablöser
Etiketten-Entferner
Etikettenablöser
Etikettenentferner
Entfernt = Etiketten
Gebinde Typ = Spray
Gebindegröße = 400 ml
Reiniger-Typ = Mischungsklebstoffreiniger
Weitere Informationen:
Entfernt:
Etiketten
Gebinde Typ:
Spray
Gebindegröße:
400 ml
Reiniger-Typ:
Mischungsklebstoffreiniger
Weitere Suchbegriffe: Etikettenlöser, etikettenentferner 400 ml, etiketten ablöser, crc etikettenentferner, 2324357, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Reinigungssprays und -flüssigkeiten, Klebstoffentferner, CRC, 32314, Facilities Cleaning & Maintenance, Cleaning Sprays & Fluids, Adhesive Removers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 11,06*
€ 18,39*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,49*
€ 19,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1372035
ab € 10,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.