Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Neopren O-Ring Dichtschnur, Ø 25mm x 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2323011
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2323011
EAN/GTIN:
     5059044303061
Suchbegriffe:
O-Ring Schnur
Rundschnur für O-Ringe
rs pro o-ring schnur
o-ring schnur
Durchmesser = 25mm
Material = Neopren
Länge = 2m
Weitere Informationen:
Durchmesser:
25mm
Material:
Neopren
Länge:
2m
Weitere Suchbegriffe: 2323011, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, O-Ring-Schnüre, RS PRO, 2R2001134, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, O-Ring Cords
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.