Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Hilfskontakt, 250 V / 3 A, 26.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2318931
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM201901R1002 HKF1-20
EAN/GTIN:
     4013614480614
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt abb
Zubehörtyp = Hilfskontakt
Zur Verwendung mit = MO132, MO165, MS116, MS132, MS165
Spannungsbereich = 250 V
Nennstrom = 3 A
Elektrische Phasen = 3
Länge = 26.5mm
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Hilfskontakt
Zur Verwendung mit:
MO132, MO165, MS116, MS132, MS165
Spannungsbereich:
250 V
Nennstrom:
3 A
Elektrische Phasen:
3
Länge:
26.5mm
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, 2318931, Automation, Elektromotoren, Motorzubehör, ABB, 1SAM201901R1002HKF120, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Accessories
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,27*
€ 6,48*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,30*
€ 7,79*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,03*
€ 8,74*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,28*
€ 9,06*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,33*
€ 13,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.