Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Baustrahler Stativ 110 V / 10 W 900 lm, 840 mm x 1740mm x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2318192
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2318192
EAN/GTIN:
     5059044301593
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
Typ = Stativ
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 900 lm
Nennspannung = 110 V
Schutzart = IP65
Gehäusematerial = Aluminium
Höhe = 1740mm
Länge = 600 mm
Breite = 840 mm
EU-Energieeffizienzklasse = F
Weitere Informationen:
Typ:
Stativ
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
900 lm
Nennspannung:
110 V
Schutzart:
IP65
Gehäusematerial:
Aluminium
Höhe:
1740mm
Länge:
600 mm
Breite:
840 mm
EU-Energieeffizienzklasse:
F
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, LED-Baustrahler, led-baustrahler ip65, led-baustrahler, rs pro baustrahler, 2318192, Beleuchtung, Leuchten, RS PRO, S4110RS, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Work Lights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,54*
€ 168,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,56*
€ 167,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,92*
€ 160,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,48*
€ 144,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,98*
€ 128,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.