Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO USB-C-Steckverbinder 3.1 C Buchse, Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2317949
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2317949
EAN/GTIN:
     5059044302767
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb c usb buchse
usb buchse
Gender = Buchse
USB Typ = C
Anschlussart = Steckbuchse
USB Version = 3.1
Schutzart = IP68
Anzahl der Ports = 1
Serie = USB-C
Betriebstemperatur min. = -40.0°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
USB Typ:
C
Anschlussart:
Steckbuchse
USB Version:
3.1
Schutzart:
IP68
Anzahl der Ports:
1
Serie:
USB-C
Betriebstemperatur min.:
-40.0°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: usb buchse rs pro, 2317949, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, RS PRO, GT21C30002Z3, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,09*
€ 97,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 15 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.