Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD Schottky Gleichrichter & Schottky-Diode, 150V / 3A, 2-Pin SMP (DO-220AA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2315425
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     V3PM15HM3/H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Schottky Diode
schottky diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SMP (DO-220AA)
Dauer-Durchlassstrom max. = 3A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 150V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SMP (DO-220AA)
Dauer-Durchlassstrom max.:
3A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
150V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Weitere Suchbegriffe: 2315425, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, V3PM15HM3H, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,113*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,423*
€ 0,503
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,403*
€ 0,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,338*
€ 0,402
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,325*
€ 0,387
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,221*
€ 0,263
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.