Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EKMB (WL) PIR-Sensor PIR-Sensor 5m 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2309494
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EKMB1310111K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bewegungssensor
bewegungssensor
Sensor-Typ = PIR-Sensor
Ausgangsstrom max. = 100µA
Schaltabstand = 5m
Pinanzahl = 3
Serie = EKMB (WL)
Weitere Informationen:
Sensor-Typ:
PIR-Sensor
Ausgangsstrom max.:
100µA
Schaltabstand:
5m
Pinanzahl:
3
Serie:
EKMB (WL)
Weitere Suchbegriffe: 2309494, Halbleiter, Sensor ICs, Näherungssensoren ICs, Panasonic, EKMB1310111K, Semiconductors, Proximity Sensor ICs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 8,44*
€ 10,80*
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 11,93*
€ 15,04*
2 Tage
2
1
€ 14,99*
ab € 10,98*
€ 18,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 752,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.