Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD Optokoppler AC-In / Phototransistor-Out, 4-Pin SSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2308401
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VOS628A-X001T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor vishay
fototransistor
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Durchlassspannung max. = 1.5V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 4
Gehäusetyp = SSOP
Eingangsstrom Typ = Wechselstrom, AC

Der Vishay Optokoppler mit Fototransistorausgang von Vishay verfügt über einen GaAs Infrarot-Emitterdiodenemitter, der optisch mit einem planaren Silizium-Fototransistor-Detektor gekoppelt ist und in ein 4-poliges Mini-Flat-Gehäuse mit 50 mil Anschlussabstand integriert ist. Sie verfügt über einen hohen Stromübertragungsanteil bei niedrigem Eingangsstrom, eine niedrige Kopplungskapazität und eine hohe Isolationsspannung. Die Kupplungsgeräte wurden für die Signalübertragung zwischen zwei elektrisch getrennten Stromkreisen entwickelt.Es ist konform mit RoHS-Richtlinie und bleifrei Er verfügt über einen hohen CTR mit niedrigem Eingangsstrom
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Durchlassspannung max.:
1.5V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
4
Gehäusetyp:
SSOP
Eingangsstrom Typ:
Wechselstrom, AC
Weitere Suchbegriffe: 2308401, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Vishay, VOS628AX001T, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.