Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD Optokoppler AC-In / Phototransistor-Out, 4-Pin LSOP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2308389
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VOL628A-3X001T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor vishay
fototransistor
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Durchlassspannung max. = 1.5V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 4
Gehäusetyp = LSOP
Eingangsstrom Typ = Wechselstrom, AC
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Durchlassspannung max.:
1.5V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
4
Gehäusetyp:
LSOP
Eingangsstrom Typ:
Wechselstrom, AC
Weitere Suchbegriffe: 2308389, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Vishay, VOL628A3X001T, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 759,87*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,25329* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 839,34*
€ 998,8146
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 838,50*
€ 997,815
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 817,17*
€ 972,4323
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 795,15*
€ 946,2285
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 759,87*
€ 904,2453
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.