Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMD Optokoppler AC-In / Phototransistor-Out, 6-Pin 6-SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2308324
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     H11AA1-X007T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor vishay
fototransistor
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Durchlassspannung max. = 1.5V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 6
Gehäusetyp = 6-SMD
Eingangsstrom Typ = Wechselstrom, AC

Der Vishay Optokoppler mit Fototransistorausgang ist ein optisch gekoppelter bidirektionaler Eingangstrenner, der aus zwei inversen parallelen Gallium-Arsenid-Infrarot-LEDs besteht, die mit einem Silizium-NPN-Fototransistor in einem 6-poligen DIP-Gehäuse gekoppelt sind. Der H11AA1 hat einen CTR von mindestens 20 %, eine CTR-Symmetrie von 1:3 und wurde für Anwendungen entwickelt, die die Erkennung oder Überwachung von AC-Signalen erfordern. Es wird in SMD-6-Gehäuse geliefert.Er verfügt über einen integrierten Verpolungseingangsschutz Es ist konform mit RoHS-Richtlinie 2002/95/EG und gemäß WEEE 2002/96/EG
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Durchlassspannung max.:
1.5V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
6
Gehäusetyp:
6-SMD
Eingangsstrom Typ:
Wechselstrom, AC
Weitere Suchbegriffe: 2308324, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Vishay, H11AA1X007T, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,53*
1
€ 5,90*
ab € 0,45*
€ 1,12*
2 Tage
736
1
€ 14,99*
ab € 0,502*
€ 1,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 530,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.