Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata DC/DC-Wandler 30W 12 V dc IN, 5.5V dc OUT / 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2307952
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     OKL-T/6-W12P-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Ausgangsspannung = 5.5V dc
Eingangsspannung = 4,5 → 14 V dc
Nennleistung = 30W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 6A

Die Serie Murata OKL ist ein POL-Point-of-Load (Einfachausgang) mit ILGA. Nicht isolierter DC/DC-Wandler hat einen Nennstrom von 6 A und 30 W.Eingangsspannungsbereich von 4,5 bis 14 V. Einstellbare Ausgangsspannung von 0,591 bis 5,5 V. Bis zu 6 A Ausgangsstrom ILGA, Überprüfung des fähigen Land-Grid-Arrays Überstromschutz Übertemperaturschutz Positive Freigabesteuerung
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5.5V dc
Eingangsspannung:
4,5 → 14 V dc
Nennleistung:
30W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
6A
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, dc-dc wandler 30w, 2307952, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Murata, OKLT6W12PC, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.