Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata DMS-20PC-1-DCM-C Digital Spannungsmessgerät DC LED-Anzeige 3,5-stellig, 35.1mm, 22.4mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2307918
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DMS-20PC-1-DCM-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
spannungsmesser digital dc
Stromart = DC
Anzahl der Stellen = 3.5
Anzeigentyp = LED
Ausschnitt-Höhe = 22.4mm
Ausschnitt-Breite = 35.1mm
Serie = DMS-20PC-1-DCM-C

The Murata digital panel meter has a LCD display type. 3.5 display digit number and self-powered LCD digital DC voltage monitor has a +8 to +50Vdc input voltage.Operating temperature(degC) -25℃ to 60℃ Humidity 0% to 95% Measurement Type DC Volts Mounting Type Panel Mount Accuracy +/-0.1V
Weitere Informationen:
Stromart:
DC
Anzahl der Stellen:
3.5
Anzeigentyp:
LED
Ausschnitt-Höhe:
22.4mm
Ausschnitt-Breite:
35.1mm
Serie:
DMS-20PC-1-DCM-C
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser, spannungsmesser digital, 2307918, Automation, Prozessautomation, Murata, DMS20PC1DCMC, Automation & Control Gear, Process Control, Voltmeters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 534,28008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 44,52334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 613,26*
€ 729,7794
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 597,36*
€ 710,8584
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 571,04004*
€ 679,53765
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 557,79*
€ 663,7701
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 534,28008*
€ 635,7933
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.