Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sefram CP6220 Tastkopf AC/DC 300kHz 300V BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2307444
Hersteller:
     Sefram
Herst.-Nr.:
     CP6220
EAN/GTIN:
     0849947000144
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tastkopf
Prüfsonden Typ = AC/DC
Bandbreite = 300kHz
Gleichtakt-Spannungseingang max. = 300V
Steckertyp = BNC
Modellnummer = CP6220
Strom = 10 → 100A

The Sefram current probe for oscilloscope and recorder. It can be used with a mustimeter. It has 300 KHz band width.300kHz bandwidth Dual sensitivity ranges: 10A / 100A Offset adjustment Over range indicator Main adaptor included or battery powered Possible use with a multimeter (with adaptor supplied) Safety : CAT II - 600V and CAT III - 300V
Weitere Informationen:
Prüfsonden Typ:
AC/DC
Bandbreite:
300kHz
Gleichtakt-Spannungseingang max.:
300V
Steckertyp:
BNC
Modellnummer:
CP6220
Strom:
10 → 100A
Weitere Suchbegriffe: 2307444, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastköpfe, Sefram, CP6220, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 433,06*
€ 506,86*
Lager 108
Frei Haus
ab € 532,38*
€ 634,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,12*
€ 754,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,32*
€ 723,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,98*
€ 686,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,60*
€ 650,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,38*
€ 633,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.