|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-230696 Herst.-Nr.: ADM233LJNZ EAN/GTIN: 5059042473223 |
| |
|
|  |  |
 | Interface = Leitungstransceiver-IC Eingangs-Typ = Single Ended Anzahl der Transmitter = 2 Gehäusegröße = PDIP Pinanzahl = 20 Abmessungen = 26.16 x 6.35 x 3.3mm
Leitungstreiber und -empfänger RS-232, Analog Devices Weitere Informationen:  |  | Interface: | Leitungstransceiver-IC | Eingangs-Typ: | Single Ended | Anzahl der Transmitter: | 2 | Gehäusegröße: | PDIP | Pinanzahl: | 20 | Abmessungen: | 26.16 x 6.35 x 3.3mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, rs-232 transceiver, 230696, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Analog Devices, ADM233LJNZ, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs |
|  |  |
| |