Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Prozessanzeige für 0 → 10 V, 0 → 20 mA H 92mm B 45mm 8-Stellen T. 116mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2306144
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     6.573T.010.302.001
EAN/GTIN:
     4045262581238
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
kübler prozessanzeigen
prozessanzeige
Messfunktion = 0 → 10 V, 0 → 20 mA
Anzeigentyp = LED
Ausschnitt-Höhe = 92mm
Ausschnitt-Breite = 45mm
Tiefe = 116mm

The Kuebler process controller 573T with 2 analog inputs can be used in both single channel mode as well as in dual channel. In dual channel mode, all arithmetic operations are available for displaying the sum total, difference, ratio or the product. Inputs and outputs can be scaled separately.Up to 3 display values in one device, display 1, display 2 + display calculated based on 1 and 2 AC and DC supply voltage in one device. Simple menu-driven programming via touch display, as well as tare or teach-in key Can be used as a simple process signal converter 4 fast PNP switching outputs Programmable display refresh time Large-scale 4-digit display over the whole display surface Colour change of the display to green, yellow or red
Weitere Informationen:
Messfunktion:
0 → 10 V, 0 → 20 mA
Anzeigentyp:
LED
Ausschnitt-Höhe:
92mm
Ausschnitt-Breite:
45mm
Tiefe:
116mm
Weitere Suchbegriffe: 2306144, Automation, Prozessautomation, Multifunktions-Einbaumessgeräte, Kübler, 6573T010302001, Automation & Control Gear, Process Control, Multi Function Panel Meters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 497,43*
€ 585,20*
Lager 108
Frei Haus
ab € 586,99*
€ 691,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,91*
€ 823,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,56*
€ 799,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,58*
€ 756,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,65*
€ 712,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,99*
€ 698,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.