Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom SMD UV-LED 365nm / 1020mW, Gehäuse 60 °


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2305351
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     AUV3-SQ62-0RT0K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
UV-LED
uv-led 365nm
uv led
Anzahl der LEDs = 1
Wellenlänge Spitze = 365nm
Strahlstrom = 1020mW
Gehäusetyp = SMD
Betrachtungswinkel = 60 °
Montage Typ = SMD
Serie = AUV3
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Wellenlänge Spitze:
365nm
Strahlstrom:
1020mW
Gehäusetyp:
SMD
Betrachtungswinkel:
60 °
Montage Typ:
SMD
Serie:
AUV3
Weitere Suchbegriffe: 2305351, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, UV LEDs, Broadcom, AUV3SQ620RT0K, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 7,86*
€ 9,90*
1 Tag
609
1
€ 14,99*
ab € 9,10*
€ 21,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 9.900,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.