Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta Plus MYSEN2F Damen Arbeitsjacke Elastan, Polyester Grau/Schwarz, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2305249
Hersteller:
     Delta Plus
Herst.-Nr.:
     MYS2FGNPT
EAN/GTIN:
     3295249265175
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
Größe = S
Kleidungsart = Arbeitsjacke
Farbe = Grau/Schwarz
Geschlecht = Damen
Obermaterial = Elastan, Polyester
Mit Kapuze = Nein
Serie = MYSEN2F
Weitere Informationen:
Größe:
S
Kleidungsart:
Arbeitsjacke
Farbe:
Grau/Schwarz
Geschlecht:
Damen
Obermaterial:
Elastan, Polyester
Mit Kapuze:
Nein
Serie:
MYSEN2F
Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, damenjacke grau, damen jacke, arbeitsjacke s, 2305249, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, Jacken, Delta Plus, MYS2FGNPT, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear, Jackets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.