Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 116 RLL, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 25V dc, Ø 5mm x 11mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2304736
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL211656479E3
EAN/GTIN:
     5059040904286
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 47µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 5 (Dia.) x 11mm
Höhe = 11mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 2000h
Serie = 116 RLL

Serie 116. Polarisierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren. Lange Nutzungsdauer: 2000 Std. bei 105 °C Miniaturisiertes Produkt mit hohem CV-Wert pro Volumeneinheit Natürliches Rastermaß von 2,5 mm und 5 mm Nicht massiver Elektrolyt Radiale Anschlüsse, zylindrisches Aluminiumgehäuse, vollständig isoliert (hellblau) Ladungs- und entladungsfest Anwendungen umfassen: Automobilindustrie, Telekommunikation, Industrie und EDV; Standby-Anwendungen in Audio- und Videogeräten, Kopplung, Entkopplung, Zeitsteuerung, Glättung, Filterung und Pufferung in DC/DC-Wandlern, tragbare und mobile Geräte (klein, geringe Masse)
Weitere Informationen:
Kapazität:
47µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
5 (Dia.) x 11mm
Höhe:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
2000h
Serie:
116 RLL
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 25v, alu elko vishay, alu elko, 2304736, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL211656479E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1734
1
€ 14,99*
ab € 0,319*
€ 1,063*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,58*
€ 1,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 91,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.