Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BLM21BD, 0805 (2012M), 200mA, 2 x 1.25 x 0.85mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2303828
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM21BD601SN1D
EAN/GTIN:
     5059043931180
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Gehäusetyp = 0805 (2012M)
Impedanz bei 100 MHz = 600Ω
Nennstrom = 200mA
Typ = SMD-Ferritperlen
Abmessungen = 2 x 1.25 x 0.85mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Gleichstromwiderstand max. = 350mΩ
Serie = BLM21BD

SMD 0805-Ferritfilter – Serie BLM21B. Ferritperlen der Serie BLM von Murata benötigen keinen Erdanschluss und sind ideal für den Einsatz in Stromkreisen mit instabilen Erdungsleitungen. Bei Rauschfrequenzen sind diese Ferritperlen so konzipiert, dass sie ähnlich wie Widerstände arbeiten, wobei sie Signalformen unverzerrt lassen und die Wahrscheinlichkeit von Resonanzen verringern. Die Nickelsperrschicht-Struktur der äußeren Elektroden ermöglicht ausgezeichneten Wärmeschutz beim Löten BLM_P-Varianten verfügen über niedrigen Gleichstromwiderstand und sind ideal für Starkstromkreise. Diese Serie von Ferritperlen wurde für allgemeine Anwendungen entwickelt.
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
0805 (2012M)
Impedanz bei 100 MHz:
600Ω
Nennstrom:
200mA
Typ:
SMD-Ferritperlen
Abmessungen:
2 x 1.25 x 0.85mm
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Gleichstromwiderstand max.:
350mΩ
Serie:
BLM21BD
Weitere Suchbegriffe: 2303828, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Murata, BLM21BD601SN1D, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Beads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0515* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,48*
€ 2,9512
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,36*
€ 2,8084
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.