Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Flachbandkabel FFC, 12-adrig, Raster 1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2301864
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     686712119001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 12x1
Flachkabeltyp = FFC
Raster = 1mm
Aderzahl = 12
Nennstrom = 1 A

Das faltbare flache flexible Kabel WR-FFC von Wurth Elektronik sorgt für sichere, leichte, flache, platzsparende Platine-Platine-Verbindungen mit hoher Dichte. Er ist leicht und hat eine hohe Flexibilität mit einer Biegeprüfung von 180° >20-mal. Eine AluBetriebstemperatur: -30 bis +105 °C. Lebensdauer: 20 Steckzyklen Kontaktwiderstand: 20 mΩ Entflammbarkeitsklasse gemäß UL SUB.758
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
FFC
Raster:
1mm
Aderzahl:
12
Nennstrom:
1 A
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, würth elektronik flachbandkabel, 2301864, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, Wurth Elektronik, 686712119001, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 3,91*
2 Tage
95
1
€ 14,99*
ab € 2,51*
€ 4,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 195,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.