Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Gate-Ansteuerungsmodul DMOS 11V 31-Pin VFQFPN 31L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2300854
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     MASTERGAN3TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2300854
Halbleiter
Stromversorgung
Gate-Treiber
Logik-Typ = DMOS
Versorgungsspannung = 11V
Pinanzahl = 31
Gehäusegröße = VFQFPN 31L

The STMicroelectronics advanced power system in package integrating a gate driver and two enhancement mode GaN power transistors.Zero reverse recovery loss Internal bootstrap diode Interlocking function Dedicated pin for shutdown functionality Reverse current capability
Weitere Informationen:
Logik-Typ:
DMOS
Versorgungsspannung:
11V
Pinanzahl:
31
Gehäusegröße:
VFQFPN 31L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.