Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektronische Bauelemente, Strom, Steckverbinder
>
Halbleiter
>
Stromversorgung
>
Gate-Treiber
>
Artikel
STMicroelectronics Gate-Ansteuerungsmodul DMOS 11V 31-Pin VFQFPN 31L
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2300853
Hersteller:
ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
MASTERGAN3TR
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
2300853
Halbleiter
Stromversorgung
Gate-Treiber
Logik-Typ = DMOS
Versorgungsspannung = 11V
Pinanzahl = 31
Gehäusegröße = VFQFPN 31L
Weitere Informationen:
Logik-Typ:
DMOS
Versorgungsspannung:
11V
Pinanzahl:
31
Gehäusegröße:
VFQFPN 31L
... >
Halbleiter
>
Stromversorgung
>
Gate-Treiber
Weitere Suchbegriffe:
STMicroelectronics
,
MASTERGAN3TR
,
Semiconductors
,
Power Management ICs
,
Gate Drivers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,13*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.