| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2300112 Herst.-Nr.: 2300112 EAN/GTIN: 5059044294741 |
| |
|
| | |
| Typ = T-Griff-Gewindebohrer Gewindegröße = M1,5 bis M4 Material/Stoff = Stahl Finish = Chrom
Die RS Pro Gewindebohrer T-Stab-Gewindegröße ist nicht ratschenbehösst M1,5 bis 4M Sie sind ein Schlüsselhandwerkzeugzubehör bei der Arbeit mit Gewindewerkzeugen, wodurch die Gewindewerkzeuge einfacher und steuerbarer werden, wenn Präzisionsarbeiten erforderlich sind. Die gehärtete und angelassene Spannzange ermöglicht einen positiven Griff, und die Stahlkonstruktion macht dieses Werkzeug Durable und strapazierfähig. Dieser Gewindeschlüssel ist mit hoher Qualität, aber zu einem erschwinglichen Preis zugelassen RS Pro und ist daher ein wichtiges Gerät, das Sie bei der Arbeit mit Gewindewerkzeugen benötigen.Ratschenausführung ohne Ratsche T-Griffe schieben beide Methoden zum Festziehen Gehärtete und angelassene geteilte Spannfutter für formschlüssigen Griff, gerändelte und gehärtete Klemmmutter Die Federspannung hält den Griff in der gewünschten Position Fester Griff Weitere Informationen: | | Typ: | T-Griff-Gewindebohrer | Gewindegröße: | M1,5 bis M4 | Material/Stoff: | Stahl | Finish: | Chrom |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rs pro windeisen, ratschen windeisen, 2300112, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Windeisen & Schneideisenhalter, RS PRO, 4311211, Hand Tools, Threading Tools, Tap & Die Wrenches |
| | |
| |