Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO HDMI-Kabel A HDMI Stecker B HDMI Stecker Hohe Geschwindigkeit, 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2299954
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2299954
EAN/GTIN:
     5059044294499
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 3m
hdmi kabel typ-a auf typ-a
hdmi kabel typ-a auf typ-a 4k x 2k
Länge = 3m
Steckverbinder 1 = HDMI
Steckverbinder 2 = HDMI
HDMI-Kabel-Geschwindigkeit = Hohe Geschwindigkeit
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker

3-m-HDMI-Kabel von RS Pro RS Pro bietet eine fantastische Auswahl an HDMI-Kabeln von 1 m bis 5 m Länge. RS Pro hat dieses HDMI-Kabel für eine schnelle und einfache Installation entwickelt und bietet gleichzeitig eine hochwertige Display-Verbindung für viele Ihrer Geräte. Bietet dem Benutzer fantastische Videos in einem Durable und flexiblen Gehäuse mit Steckverbindern, die über Schwenk- und Drehpunkte verfügen, um ihn in schwierigen Winkeln leichter anzuschließen und eine goldfarbene Blitzabdeckung zur Vermeidung von Korrosion zu haben. Mit Steckverbinderkappen aus schwarzem PVC schützt sie Ihre Steckverbinder, wenn sie nicht verwendet werden. Stecken Sie den HDMI-Steckverbinder einfach in einen Computer für Präsentationen oder einen Blu-ray-Player für eine Filmnachtung, zeigen Sie Bilder, Videos und Ton auf Ihrem HDTV oder Monitor an. Das HDMI-Kabel ist für hohe Geschwindigkeit und Ethernet geeignet. Eine großartige Funktion dieses HDMI-Kabels ist, dass keine zusätzliche Software heruntergeladen werden muss, um es zu verwenden. Da keine Werkzeuge erforderlich sind, ist es unglaublich einfach zu bedienen, stecken Sie einfach die Stecker ein und spielen Sie. Da es eine Vielzahl von Längen gibt, kann der Benutzer die Länge auswählen, die am besten zu dem Ort passt, an dem er seine Bedürfnisse am besten erfüllt. Er hat ein flaches Profil und ist extrem leicht, sodass der Benutzer ihn in eine Laptoptasche oder einen Rucksack stecken kann. Eigenschaften und Vorteile Steckverbinder haben Schwenk- und Drehpunkte, um sicherzustellen, dass Sie Geräte auch in schwierigen Winkeln anschließen können Abdeckung mit Goldblitz zur Verhinderung von Korrosion Steckverbinderkappen aus schwarzem PVC bieten zusätzlichen Schutz, wenn die Steckverbinder nicht verwendet werden Ethernet-Unterstützung 2 x HDMI-Stecker Kabellänge 3 m Schwarzes Kabel Es ist RoHS-, REACH- und CE-konform Anwendungen Ein HDMI-Kabel wird zur Anzeige von Video und Ton in ausgezeichneter Qualität von einem Eingang verwendet, z. B. DVD-Player, an einen Ausgang, z. B. 4K-HD-Fernseher. Benutzer können dieses Kabel schnell und einfach an HDMI-fähige Geräte wie 4K- und Ultra HD-Displays mit Schraubverriegelung anschließen. Ideal, egal ob Sie im Büro oder zu Hause sind, dies ist perfekt für jede Umgebung, um unbeabsichtigten Signalverlust und versehentliches Entfernen zu verhindern. Wie funktionieren HDMI-Kabel? HDMI unterstützt die Übertragung von HD-Videosignalen ohne Kompromisse bei der Bildqualität. HDMI steht für High Definition Multimedia Interface und funktioniert mit TDMS (Transition-minimierte differenzielle Signalisierung). TDMS codiert das zu übertragende Signal, wodurch Informationen vor Verschlechterung geschützt werden, wenn sie entlang des Kabels von einem Ort zum anderen übertragen werden. Einer der vielen Drähte überträgt das Signal selbst, und ein anderer Draht trägt das umgekehrte. Sobald die Signale den Fernseher erreicht haben, decodiert der Fernseher das Signal. Unter Verwendung der Differenz zwischen dem ursprünglichen Signal und dem umgekehrten gleicht der Fernseher dann jeden Informationsverlust aus, der auf dem Weg stattgefunden hat.
Weitere Informationen:
Länge:
3m
Steckverbinder 1:
HDMI
Steckverbinder 2:
HDMI
HDMI-Kabel-Geschwindigkeit:
Hohe Geschwindigkeit
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: 2299954, Kabel und Drähte, AV-Kabel, HDMI-Kabel, RS PRO, CDLHD4SW03, Cables & Wires, AV Cables, HDMI Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.