|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2298210 Herst.-Nr.: 02539010401 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Serie = Har-Modular Anzahl der Kontakte = 1 Anzahl der Reihen = 1 Gehäuseausrichtung = Gerade
Der HARTING har-modular M1-Modulstecker hat 1 Kontakt.Bestehend aus Polyamid Gerade Weitere Informationen:  |  | Serie: | Har-Modular | Anzahl der Kontakte: | 1 | Anzahl der Reihen: | 1 | Gehäuseausrichtung: | Gerade |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 2298210, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, HARTING, 02539010401, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 20 |  | € 4,98* | ab € 0,5155* | € 0,8955* |  |  |  | Lager 108 | |  | | 1 |  | € 8,95* | ab € 0,51* | € 0,90* |  |  |  |  | | |  | | 20 |  | € 3,90* | ab € 0,5845* | € 1,0045* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,61* | € 1,05* |  |  |  | | 23 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 0,6613* | € 1,1413* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|