Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutchinson Le Joint Français Verklebte Siegel Gummi: PC851 und Unterlegscheibe: Weichstahl, Innen-Ø 21.54mm / Außen-Ø


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2296270
Herst.-Nr.:
     207210
EAN/GTIN:
     3665788001426
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm
Innendurchmesser = 21.54mm
Außendurchmesser = 28.58mm
Stärke = 2.5mm
Material = Gummi: PC851 und Unterlegscheibe: Weichstahl
Typ = Verklebte Siegel
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +120°C

Die Hutchinson Le Joy (JB) von Bi-material Ring-Scheibengummi eignen sich besonders für die Abdichtung unter den Schraubenköpfen und Schrauben, für Rohrkupplungen (sowohl Hochdruck- als auch Niederdruckleitungen). Er hat den Vorteil, dass er im Gegensatz zu anderen Dichtungen abnehmbar und wiederverwendbar ist. Der Innendurchmesser für Dichtungen beträgt 21,54 und der Außendurchmesser 28,58.Betriebstemperaturbereich: -30 °C / 100 °C. Peak Temperatur: 120 °C. Die Gummifarbe ist schwarz
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
21.54mm
Außendurchmesser:
28.58mm
Stärke:
2.5mm
Material:
Gummi: PC851 und Unterlegscheibe: Weichstahl
Typ:
Verklebte Siegel
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Weitere Suchbegriffe: 2296270, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, Dichtungen und O-Ringe, Hutchinson Le Joint Français, 207210, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, Gaskets & O-Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 1,535* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 21,97*
€ 26,14
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 21,79*
€ 25,93
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 20,69*
€ 24,62
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 19,10*
€ 22,73
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 18,74*
€ 22,30
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 15,35*
€ 18,27
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
689495
ab € 33,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.