Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ezurio Bluetooth Modul, Bluetooth 5.2, 5dBm -98dBm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2295326
Hersteller:
     Ezurio
Herst.-Nr.:
     453-00053C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2295326
Halbleiter
Kommunikations- und Funkmodul ICs
Bluetooth Module
Bluetooth-Version = Bluetooth 5.2
Ausgangsleistung max. = 5dBm
Empfindlichkeit des Empfängers = -98dBm

Die neueste Ausgabe des Nordic Semiconductor-basierten Bluetooth LE-Portfolios von Laird Connectivity ist die Advanced, sicherste und leistungsfähigste drahtlose Lösung mit Dual-Core-MCU-Architektur. Die robusten, winzigen Module der Serie BL5340 verfügen über den SoC Nordic nRF5340. Es richtet sich direkt an die höchste Leistung mit dem niedrigsten Leistungsbudget, mit Varianten mit integriertem Nordic nRF21540 PA/LNA für Anwendungen mit höherer TX-Leistung. Mit Bluetooth 5.2 einschließlich Isochronous Channels und LE Audio unterstützt der BL5340 Bluetooth-Audio der nächsten Generation für Stereo-Streaming und Broadcast-Audio. Die Dual-Core Arm Cortex M33 Mikrocontroller ermöglichen Ihnen den Betrieb eines energiesparenden Kerns, der ausschließlich auf drahtlose Konnektivität ausgerichtet ist, mit einem zweiten Hochleistungskern, der für die Endanwendung selbst ausgelegt ist.Sichere, flexible Dual-Core-M33-Architektur Softwareflexibilität und Markteinführung Echter industrieller Öffnungsbereich Globale Zulassungen - machen Sie sich zu Hause Persönliche Unterstützung vom Design bis zur Herstellung
Weitere Informationen:
Bluetooth-Version:
Bluetooth 5.2
Ausgangsleistung max.:
5dBm
Empfindlichkeit des Empfängers:
-98dBm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.