Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC18 PIC 8bit SMD 32 KB SSOP 20-Pin 64MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2294928
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F15Q41-I/SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
OP AMP
Operationsverstärker
PIC-Mikrocontroller
Familie = PIC18
Gehäusegröße = SSOP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 20
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 32 KB
Grenzfrequenz = 64MHz
Programmspeicher-Typ = Flash

Die Microchip PIC18-Q41 ist eine kompakte, leistungsstarke PIC18-Produktfamilie mit Advanced Analog Peripherals für Sensor- und Echtzeitsteuerungsanwendungen. Die Produkte sind mit einem On-Chip-Operationsverstärker, 12-Bit-ADC mit Berechnung und zwei 8-Bit-DACs für verbesserte Datenerfassung und Sensorschnittstellen ausgestattet. Weitere wichtige Merkmale sind 16-Bit-PWMs, Direct Memory Access, konfigurierbare Logikzellen und mehrere Kommunikationsschnittstellen.Ein Operationsverstärker Vier DMA-Controller (Direct Memory Access) Drei zweifache 16-Bit-PWMs bieten sechs PWM-Ausgänge
Weitere Informationen:
Familie:
PIC18
Gehäusegröße:
SSOP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
20
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
32 KB
Grenzfrequenz:
64MHz
Programmspeicher-Typ:
Flash
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, pic mikrocontroller, 2294928, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC18F15Q41ISS, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.