Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC18 PIC 8bit SMD 16 KB SSOP 20-Pin 64MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2294924
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F14Q41-I/SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
OP AMP
Operationsverstärker
PIC-Mikrocontroller
Familie = PIC18
Gehäusegröße = SSOP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 20
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 16 KB
Grenzfrequenz = 64MHz
Programmspeicher-Typ = Flash

Die Microchip PIC18-Q41 ist eine kompakte, leistungsstarke PIC18-Produktfamilie mit Advanced Analog Peripherals für Sensor- und Echtzeitsteuerungsanwendungen. Die Produkte sind mit einem On-Chip-Operationsverstärker, 12-Bit-ADC mit Berechnung und zwei 8-Bit-DACs für verbesserte Datenerfassung und Sensorschnittstellen ausgestattet. Weitere wichtige Merkmale sind 16-Bit-PWMs, Direct Memory Access, konfigurierbare Logikzellen und mehrere Kommunikationsschnittstellen.Ein Operationsverstärker Vier DMA-Controller (Direct Memory Access) Drei zweifache 16-Bit-PWMs bieten sechs PWM-Ausgänge
Weitere Informationen:
Familie:
PIC18
Gehäusegröße:
SSOP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
20
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
16 KB
Grenzfrequenz:
64MHz
Programmspeicher-Typ:
Flash
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, pic mikrocontroller, 2294924, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC18F14Q41ISS, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
67
€ 8,95*
ab € 1,03*
€ 1,47*
1
€ 6,90*
ab € 0,88*
€ 1,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 67 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 134 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 67 Stück
Mindestbestellmenge: 67 Stück ( entspricht € 98,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.