Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC16 PIC 8bit SMD 28 kB PDIP 40-Pin 32MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2294920
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F15276-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
Familie = PIC16
Gehäusegröße = PDIP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 40
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 28 kB
Grenzfrequenz = 32MHz
Programmspeicher-Typ = Flash

Die 8-Bit-Produktfamilie Microchip PIC16F152xx verfügt über einen wichtigen Peripheriesatz einschließlich der wichtigsten Core Independent Peripherals (CIPs), Intelligent Analog und Standard-Kommunikationsmodule. In Kombination mit seiner ability für extrem niedrigen Stromverbrauch ist diese Familie besonders gut für eine Vielzahl von Anwendungen mit geringer Leistungsaufnahme geeignet. Im Funktionssatz sind mehrere PWMs, verschiedene Kommunikationsperipheriegeräte, ein interner Temperatursensor und Speicherfunktionen wie eine Speicherzugriffspartition (MAP) und ein Geräteinformationsbereich (DIA) enthalten.Peripheral Pin Select (PPS) MSSP (SPI/I2C) 1 x 8-Bit-Zeitgeber (TMR2) 2x Capture, Compare, PWM (CCP)
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16
Gehäusegröße:
PDIP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
40
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
28 kB
Grenzfrequenz:
32MHz
Programmspeicher-Typ:
Flash
Weitere Suchbegriffe: 2294920, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16F15276IP, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 3,10*
€ 4,68*
2 Tage
11
1
€ 14,99*
ab € 3,32*
€ 5,03*
1
€ 6,90*
ab € 4,06*
€ 6,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.