Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC16 PIC 8bit SMD 28 kB VQFN 28-Pin 32MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2294917
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F15256-I/STX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
Familie = PIC16
Gehäusegröße = VQFN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 28
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 28 kB
Grenzfrequenz = 32MHz
Programmspeicher-Typ = Flash

Die 8-Bit-Produktfamilie Microchip PIC16F152xx verfügt über einen wichtigen Peripheriesatz einschließlich der wichtigsten Core Independent Peripherals (CIPs), Intelligent Analog und Standard-Kommunikationsmodule. In Kombination mit seiner ability für extrem niedrigen Stromverbrauch ist diese Familie besonders gut für eine Vielzahl von Anwendungen mit geringer Leistungsaufnahme geeignet. Im Funktionssatz sind mehrere PWMs, verschiedene Kommunikationsperipheriegeräte, ein interner Temperatursensor und Speicherfunktionen wie eine Speicherzugriffspartition (MAP) und ein Geräteinformationsbereich (DIA) enthalten.Peripheral Pin Select (PPS) MSSP (SPI/I2C) 1 x 8-Bit-Zeitgeber (TMR2) 2x Capture, Compare, PWM (CCP)
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16
Gehäusegröße:
VQFN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
28
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
28 kB
Grenzfrequenz:
32MHz
Programmspeicher-Typ:
Flash
Weitere Suchbegriffe: 2294917, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16F15256ISTX, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,33*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.