| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2291778 Herst.-Nr.: BTS500251TADATMA2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Topologie des Netzschalters = Hochspannungsseite Einschaltwiderstand = 5MΩ Anzahl der Kanäle = 1 Arbeitsspannnung max. = 18 V Betriebsstrom max. = 30A Gehäusegröße = PG-TO263-7 Pinanzahl = 7
Der intelligente Hochleistungs-Netzschalter von Infineon, der in ein PG-TO-263-7-10-Gehäuse integriert ist und Schutzfunktionen und Diagnose bietet. Er enthält Infineon ReverSave. Der Leistungstransistor wird durch einen n-Kanal-Leistungs-MOSFET mit Ladungspumpe hergestellt. Er wurde speziell für den Antrieb von hohen Stromlasten bis 60 A für Anwendungen wie geschaltete Batterie Kupplungen, Stromverteilungsschalter, Heizgeräte, Glühkerzen, in rauer Automobilumgebung entwickelt.Es ist RoHS-konform und AEC-zertifiziert Er hat einen niedrigen Standby-Strom Er hat die EMV optimiert Weitere Informationen: | | Topologie des Netzschalters: | Hochspannungsseite | Einschaltwiderstand: | 5MΩ | Anzahl der Kanäle: | 1 | Arbeitsspannnung max.: | 18 V | Betriebsstrom max.: | 30A | Gehäusegröße: | PG-TO263-7 | Pinanzahl: | 7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2291778, Halbleiter, Stromversorgung, Netzschalter-ICs, Infineon, BTS500251TADATMA2, Semiconductors, Power Management ICs, Power Switch ICs |
| | |
| |