Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2291706
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     RM1U1913SBK
EAN/GTIN:
     0623980005676
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Höheneinheiten HE = 1U
Äußere Tiefe = 44mm
Höhe Außen = 330 mm
Breite Außen = 422 mm
Abmessungen Außen = 330 x 422 x 44mm
Farbe = Schwarz
Gewicht = 2.8kg
Montagetyp = Gestellmontage

Das Hammond 1U-Gerätegehäuse für Rackmontage mit massivem Ober-/Unterteil ist für Anwendungen geeignet, die auf Top- oder Rackmontage montiert werden können. Er kann mit oder ohne Rackmontagehalterungen verwendet werden. Es umfasst Top-, Bottich-, Seiten-, selbstklebende Gummifüße, Rackmontagehalterungen und alle Montageteile. Er hat Abmessungen von 44 x 422 x 330 mm.Es ist REACH- und RoHS-konform Er verfügt über IP32-Schutz
Weitere Informationen:
Höheneinheiten HE:
1U
Äußere Tiefe:
44mm
Höhe Außen:
330 mm
Breite Außen:
422 mm
Abmessungen Außen:
330 x 422 x 44mm
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
2.8kg
Montagetyp:
Gestellmontage
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, 2291706, Gehäuse und Server-Racks, 19-Zoll-Gehäuse, Rack-Montagegehäuse, Hammond, RM1U1913SBK, Enclosures & Server Racks, 19-Inch Racking, Rackmount Cases
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 121,75*
€ 160,49*
€ 5,90*
ab € 105,40*
€ 166,30*
Lager 108
Frei Haus
ab € 132,04*
€ 201,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,47*
€ 239,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,57*
€ 233,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,30*
€ 218,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,14*
€ 198,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 157,87*
€ 187,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 148,59*
€ 176,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,04*
€ 157,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1881314
ab € 125,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.