Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED LED Ampel Signalleuchte 2-stufig Linse Grün, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2288639
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2288639
EAN/GTIN:
     5059044282717
Suchbegriffe:
Ampel
Lichtsignalanlage
Lichtzeichenanlage
Verkehrslichtsignalanlage
Anzahl der Leuchtmodule = 2
Linsenfarbe = Grün, Rot
Lampen-Typ = LED
Versorgungsspannung = 85 → 280 V

RS Pro LED-Signalturm für Verkehrsleuchte, rot und grün Wir stellen die Serie der RS Pro Ampelsignal-Towers vor, die sich ideal für Bereiche eignen, in denen hohe Fußabfallzahlen und hoher Verkehrsaufkommen wahrscheinlich sind. Diese Signaltürme gewährleisten den sicheren und unverzichtbaren täglichen Betrieb teurer Maschinen und Teile und reduzieren ungeplante Ausfallzeiten und das Risiko von Schäden oder Verletzungen. Diese einfach zu installierenden Tower-Einheiten sind in zwei Farbkombinationen mit einer konstanten LED-Lichtleistung erhältlich und vielseitig genug, um in Fabriken, Produktionsstätten, Baubereichen und zahlreichen öffentlichen Bereichen eingesetzt werden zu können. Die RS Pro LED-Verkehrsleuchte wurde für industrielle und kommerzielle Signalanwendungen entwickelt, bei denen eine niedrige Wartung, lange Lebensdauer und kostengünstige Lösungen erforderlich sind. Dieses Ampelsystem ist für Innen- und Außenanwendungen geeignet und verfügt über 36 Hochleistungs-LEDs, womit dieser Ampelturm perfekt für Parkplatzverwaltung, Werksverkehrskontrolle, automatisierte Tor- und Türsteuerungssysteme ist. Die vormontierten Einheiten sind in doppelten (Rot und Grün) Montagekonfigurationen erhältlich und werden vollständig montiert, vorverdrahtet und auf Wandhalterungen montiert geliefert, sodass sie sofort installiert werden können. Eigenschaften und Vorteile Die vorkonfigurierte RS Pro LED-Signalleuchte ist eine robuste Einheit, die vorverdrahtet und auf Wandhalterungen montiert ist und sofort installiert werden kann Spannung: 20 bis 30 V. Lichtquelle 36 SMD-LED Ausgelegt für Dauerbetrieb Lange Lebensdauer der LED und besonders hell Geringe Stromaufnahme 1200 Lichtleistung über der horizontalen Achse Die Tower-Einheit besteht aus Durable-ABS-Kunststoff und ist zuverlässig, bietet UV-Schutz und ist
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmodule:
2
Linsenfarbe:
Grün, Rot
Lampen-Typ:
LED
Versorgungsspannung:
85 → 280 V
Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe grün/rot, kontrolllampe, rs pro meldeleuchte, 2288639, Automation, Signalgeber, Signalsäulen, RS PRO, LEDTL050204RSPRO, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Towers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 236,96*
€ 288,90*
Lager 108
Frei Haus
ab € 270,34*
€ 336,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,04*
€ 399,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,93*
€ 396,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,67*
€ 374,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,00*
€ 351,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,34*
€ 321,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.