|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2286403 Herst.-Nr.: USB2-H-1016-M EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Bus-Typ = RS232 Stecker A = USB B Stecker B = Sub-D 9-polig Anschluss B Gender = Stecker USB-Standard = USB 2.0
Der Connective Peripherals Adapter wurde für Plug-and-Play entwickelt und versorgt den USB-Bus mit Strom. Diese Serie unterstützt USB1.1 und ist kompatibel mit dem USB2.0-Host-Anschluss.CE- oder FCC-Zulassung Industrielle Optionen erhältlich Weitere Informationen:  |  | Bus-Typ: | RS232 | Stecker A: | USB B | Stecker B: | Sub-D 9-polig | Anschluss B Gender: | Stecker | USB-Standard: | USB 2.0 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |