|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2284352 Herst.-Nr.: USBC-HS-MPSSE-5V-3.3V-500-SPR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Bus-Typ = I2C, JTAG, SPI Stecker A = USB C Anschluss B Gender = Buchse USB-Standard = USB 2.0 Baud Rate max. = 0.03Gbit/s
Die Hi-Speed-USB-auf-MPSSE-Kabel von Connective Peripherals Typ C können verwendet werden, um USB mit einer Vielzahl von Protokollen einschließlich SPI, I2C oder JTAG auf 3,3-V-Logikebenen zu verbinden. Der USB-Steckverbinder Typ-C ermöglicht den direkten Anschluss an die neuesten Computer mit Typ-C-Anschlüssen ohne AdapterBasierend auf dem Single-Chip-USB-Hi-Speed FT232H-Gerät Vollständig unterstützte Hardware oder X-On/X-Off Software-Handshake Synchrone serielle (MPSSE) Datenraten von bis zu 30 Mbit/s auf JTAG, SPI und I2C 1 kByte Empfangs- und Sendepuffer für hohen Datendurchsatz Einstellbare Zeitüberschreitung für Empfangspuffer Unterstützung für Ruhezustand und Betriebsaufnahme per USB Niedriger Betriebs- und USB-Haltestrom Geringe USB-Bandbreitennutzung UHCI / OHCI / EHCI Host-Controller kompatibel –40 °C bis +85 °C Betriebstemperaturbereich Weitere Informationen:  |  | Bus-Typ: | I2C, JTAG, SPI | Stecker A: | USB C | Anschluss B Gender: | Buchse | USB-Standard: | USB 2.0 | Baud Rate max.: | 0.03Gbit/s |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB Einbaubuchse, usb buchse, 2284352, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, Schnittstellenadapter und -konverter, Connective Peripherals, USBCHSMPSSE5V33V500SPR, Computing & Peripherals, Computer Components & Software, Interface Adapters & Converters |
|  |  |
| |