Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata 1400 Drosselspule, 100 μH, ±10%, 5.4A, Radial / R-DC 46mΩ, max. 4.6MHz, Ø 26.4mm x 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-228416
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     1410454C
EAN/GTIN:
     5059041927475
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule 100 μh
drosselspule
Induktivität = 100 μH
Gleichstrom max. = 5.4A
Montageart = Radial
Gleichstromwiderstand max. = 46mΩ
Toleranz = ±10%
Durchmesser = 26.4mm
Länge = 24mm
Tiefe = 24.4mm
Höhe = 14mm
Abmessungen = 26.4 x 24.4 x 14mm
Resonanzfrequenz max. = 4.6MHz
Anschlussraster = 23.6mm
Serie = 1400
Betriebstemperatur max. = +85°C

Radiale Starkstrom-Induktivitäten Murata Serie 1400. Ausgelegt für Verwendung in Netzleitungsanwendungen wie z. B. Schaltreglern, Filtern und Entstörschaltungen. Gefertigt aus Flussdichtewerkstoff mit hoher Sättigung, um die Verwendung in Hochstromanwendungen zu ermöglichen. Geeignet für Leiterplatten- oder Chassismontage mit einer nicht magnetischen Halterung über die mittige Befestigungsbohrung. Anschluss über leicht abstreifbare verzinnte emaillierte Kupferzuleitungen Anschlusslänge 10 mm Betriebstemperatur: -40 → +85 °C Induktivitätstoleranz: 10 %
Weitere Informationen:
Induktivität:
100 μH
Gleichstrom max.:
5.4A
Montageart:
Radial
Gleichstromwiderstand max.:
46mΩ
Toleranz:
±10%
Durchmesser:
26.4mm
Länge:
24mm
Tiefe:
24.4mm
Höhe:
14mm
Abmessungen:
26.4 x 24.4 x 14mm
Resonanzfrequenz max.:
4.6MHz
Anschlussraster:
23.6mm
Serie:
1400
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 228416, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Murata Power Solutions, 1410454C, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.