|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2282994 Herst.-Nr.: L5050SDTR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Regler-Funktion = LDO, linear Ausgangsstrom max. = 50mA Anzahl der Ausgänge = 2 Line-Regulation = 50 mV Genauigkeit = ±2% Gehäusegröße = SO-8 Pinanzahl = 8
Der STMicroelectronics L5050 ist ein linearer 5-V-Spannungsregler mit niedrigem Spannungsabfall, der für Kfz-Anwendungen geeignet ist und in einfacher (L5050S) oder zweifacher isolierter (L5050SD) linearer Ausgangsspannung in einem SO-8-Gehäuse erhältlich ist. Der LDO liefert bis zu 50 mA (2 x 50 mA für die zweifache Version) Laststrom und verbraucht bis zu 5 μA (pro Ausgang in L5050SD) Ruhestrom bei deaktiviertem Gerät. Die hohe Genauigkeit der Ausgangsspannung (±2 %) wird über einen großen Temperaturbereich, Leitungs- und Lastschwankungen hinweg beibehalten. Aktivierungsfunktionen (zwei Aktivierungen für die Zweifach-Version) ermöglichen die Aktivierung oder Deaktivierung jedes Ausgangs.Low Dropout-Spannung Niedriger Ruhestromverbrauch Zwei elektrisch isolierte Spannungsregler Freigabeeingang zum Aktivieren/Deaktivieren des Spannungsreglers Thermische Abschaltung und Kurzschlussschutz Großer Temperaturbereich (Tj = -40 °C bis 150 °C) Weitere Informationen:  |  | Regler-Funktion: | LDO, linear | Ausgangsstrom max.: | 50mA | Anzahl der Ausgänge: | 2 | Line-Regulation: | 50 mV | Genauigkeit: | ±2% | Gehäusegröße: | SO-8 | Pinanzahl: | 8 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 2282994, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, L5050SDTR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators |
|  |  |
| |