Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern Tischwaage mit Zählfunktion 65kg / Auflösung 1 g, DKD/DAkkS-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2281923
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     FKB 65K1 +CAL
EAN/GTIN:
     4045761215559
Suchbegriffe:
Tischwaage
kern tischwaage 1,0g
tischwaagen kern
tischwaage
Wägebereich = 65kg
Typ = Tischwaage
Auflösung = 1 g
Kalibriert = DKD/DAkkS CAL
Zählfunktion = Ja
Weitere Informationen:
Wägebereich:
65kg
Typ:
Tischwaage
Auflösung:
1 g
Kalibriert:
DKD/DAkkS CAL
Zählfunktion:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 2281923, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, FKB65K1+CAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 476,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,09*
€ 667,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,35*
€ 658,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,81*
€ 617,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,99*
€ 583,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,12*
€ 566,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.