Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern FCE 3K1N Tischwaage 3kg / Auflösung 1 g, DKD/DAkkS-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2281919
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     FCE 3K1N +CAL
EAN/GTIN:
     4045761202702
Suchbegriffe:
Tischwaage
kern tischwaage 1,0g
tischwaagen kern
tischwaage
Wägebereich = 3kg
Typ = Tischwaage
Auflösung = 1 g
Kalibriert = DKD/DAkkS CAL
Zählfunktion = Nein
Modellnummer = FCE 3K1N
Weitere Informationen:
Wägebereich:
3kg
Typ:
Tischwaage
Auflösung:
1 g
Kalibriert:
DKD/DAkkS CAL
Zählfunktion:
Nein
Modellnummer:
FCE 3K1N
Weitere Suchbegriffe: 2281919, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, FCE3K1N+CAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,20*
€ 325,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,65*
€ 317,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,20*
€ 301,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,74*
€ 274,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,69*
€ 260,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.