Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern Tischwaage 15kg / Auflösung 5 g, DKD/DAkkS-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2281917
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     FCE 15K5N +CAL
EAN/GTIN:
     4045761202733
Suchbegriffe:
Tischwaage
kern tischwaage bis 15 kg ablesbark...
tischwaagen kern
tischwaage
Wägebereich = 15kg
Typ = Tischwaage
Auflösung = 5 g
Kalibriert = DKD/DAkkS CAL
Zählfunktion = Nein
Weitere Informationen:
Wägebereich:
15kg
Typ:
Tischwaage
Auflösung:
5 g
Kalibriert:
DKD/DAkkS CAL
Zählfunktion:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 2281917, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, FCE15K5N+CAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,01*
€ 352,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,10*
€ 344,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,98*
€ 323,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,85*
€ 298,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,38*
€ 282,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.