Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern FCB 3K0.1 Tischwaage mit Zählfunktion 3kg / Auflösung 0,1 g, DKD/DAkkS-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2281915
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     FCB 3K0.1 +CAL
EAN/GTIN:
     4045761202672
Suchbegriffe:
Tischwaage
tischwaagen kern
tischwaage
Wägebereich = 3kg
Typ = Tischwaage
Auflösung = 0,1 g
Kalibriert = DKD/DAkkS CAL
Zählfunktion = Ja
Modellnummer = FCB 3K0.1
Weitere Informationen:
Wägebereich:
3kg
Typ:
Tischwaage
Auflösung:
0,1 g
Kalibriert:
DKD/DAkkS CAL
Zählfunktion:
Ja
Modellnummer:
FCB 3K0.1
Weitere Suchbegriffe: 2281915, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen, Kern, FCB3K01+CAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,96*
€ 486,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,30*
€ 482,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,61*
€ 455,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,77*
€ 426,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,76*
€ 399,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.