Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC16 PIC16F 8bit SMD 7 kB VFQN 16-Pin 32MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2280862
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F15224-I/MG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Familie = PIC16
Gehäusegröße = VFQN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 16
Gerätekern = PIC16F
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 7 kB
Grenzfrequenz = 32MHz
Programmspeicher-Typ = Flash

Der Microchip 8-Bit-Mikrocontroller für kostenempfindliche Sensor- und Echtzeitsteuerungsanwendungen. Dieser Mikrocontroller verfügt über 16 Stifte mit VFQN-Gehäuse.7 kB Programm-Flash-Speicher Peripheral Pin Select (PPS)
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16
Gehäusegröße:
VFQN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
16
Gerätekern:
PIC16F
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
7 kB
Grenzfrequenz:
32MHz
Programmspeicher-Typ:
Flash
Weitere Suchbegriffe: 2280862, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC16F15224IMG, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,77*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.