Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-227961 Herst.-Nr.: 3SE5232-0HU22 EAN/GTIN: 4011209694422 |
| |
|
| | |
| Bereich = SIRIUS Serie = 3SE5 Verriegelungsart = Scharnier Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner Wechselspannung max. = 240V Gleichspannung max. = 24V Wellenlänge = 52.8mm
Betätigungselemente werden mitgeliefert, Zubehör dient als Ersatzteile. 3SE5 Scharnierschalter. Der SIRIUS 3SE5 Serie Scharnierschalter wurde zur Überwachung von Türen mit Scharnieren und Klappen entworfen. Diese mechanischen Positionsschalter bieten ausgezeichneten Schutz vor Manipulation aufgrund der festen, positiven Drehpunktverbindung zwischen Schalter und Türscharnier. Sie haben ein Standardgehäuse gemäß EN 50047 und EN 50041 und einen sehr kleinen Betriebswinkel. Gleichzeitiges Abschalten und Signalisieren zusätzlich durch die Sprungkontakte. Für die mechanische Überwachung von Schutztüren oder Schutzklappen Schutz bis zu Cat 4 (EN 954-1), bis zu SIL 3 IEC 62061 Druckknopfkontakte Einfache, schnelle Verdrahtung ermöglicht eine Verkürzung der Anschlusszeit um ca. 20 bis 25 % Kabeleinführung M20 x 1,5 Betätigungskopf kann in 22,5 Grad-Schritten gedreht werden Weitere Informationen: | | Bereich: | SIRIUS | Serie: | 3SE5 | Verriegelungsart: | Scharnier | Kontakt-Konfiguration: | Schließer/Öffner | Wechselspannung max.: | 240V | Gleichspannung max.: | 24V | Wellenlänge: | 52.8mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Leitungseinführung, Mechanischer Sicherheitsschalter, Schaltscharnier, Scharnierschalter, Sicherheits-Schaltscharnier, Sicherheitsschaltscharnier, siemens schaltscharnier, scharnierschalter, 227961, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Siemens, 3SE52320HU22, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Hinge Switches |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 21,52* | € 27,69* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,38* | € 29,96* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 24,55* | € 31,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 27,89* | € 35,72* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 51,18* | € 66,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|