Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Schraub Diode Kathoden-Bolzen, 400V / 25A, 2-Pin DO-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay Schraub Diode Kathoden-Bolzen, 400V / 25A, 2-Pin DO-4
Artikel-Nr.:
     108EL-2279337
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-25F40
EAN/GTIN:
     5059040918313
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Montage-Typ = Schraubmontage
Gehäusegröße = DO-4
Dauer-Durchlassstrom max. = 25A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 400V
Diodenkonfiguration = Kathoden-Bolzen
Gleichrichter-Typ = Recovery Gleichrichter
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1.3V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 373A

Gleichrichter Standard Recovery, 11 bis 40 A. Vielseitige und hocheffiziente Leistungsdioden mit Standard-Erholzeit in Industriestandard-Gehäusen.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
Schraubmontage
Gehäusegröße:
DO-4
Dauer-Durchlassstrom max.:
25A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
400V
Diodenkonfiguration:
Kathoden-Bolzen
Gleichrichter-Typ:
Recovery Gleichrichter
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1.3V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
373A
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, gleichrichterdiode, 2279337, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, VS25F40, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,64*
€ 2,81*
€ 5,90*
ab € 3,09*
€ 6,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SP400-0.007-00-20
ab € 19,95*
Zubehör
Fischer Elektronik
LA 7 100 12 V
ab € 113,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.