Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALP22 Leiterplattenmontage Aluminium-Elektrolyt Kondensator 22000μF -10 → +30% / 40V dc, Ø 40mm x 55mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET ALP22 Leiterplattenmontage Aluminium-Elektrolyt Kondensator 22000μF -10 → +30% / 40V dc, Ø 40mm x 55mm,
Artikel-Nr.:
     108EL-2271175
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALP22A223DD040
EAN/GTIN:
     5059043709659
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 22000µF
Spannung = 40V dc
Montageart = Leiterplattenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 40 x 55mm
Länge = 55mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 40mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Lebensdauer = 26000 h @ +85 °C/40V dc/Ir
Serie = ALP22

Serie ALP22. Aluminium-Elektrolytkondensatoren mit niedrigem ESR, langer Lebensdauer, Sicherheitsventil und Isolierhülse. Zusätzliche Leiterplattenstifte sind nur für eine mechanische Verbindung vorgesehen. Es wird empfohlen, sie auf isolierten Plättchen auf die Leiterplatte zu löten.
Weitere Informationen:
Kapazität:
22000µF
Spannung:
40V dc
Montageart:
Leiterplattenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
40 x 55mm
Länge:
55mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
40mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Lebensdauer:
26000 h @ +85 °C/40V dc/Ir
Serie:
ALP22
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, aluminium elektrolytkondensator 22000µf 40v, alu elko, elektrolytkondensator 22000 µf, 2271175, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, KEMET, ALP22A223DD040, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 75 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.