Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefran GEFRAN GQ SMD Halbleiterrelais 600 V / 15 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2268962
Hersteller:
     Gefran
Herst.-Nr.:
     GQ-15-24-D-1-0(230V/15A)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
SMD-Relais
Subminiaturrelais
Laststrom max. = 15 A
Montage Typ = Oberflächenmontage
Lastspannung max. = 600 V
Lastspannung min. = 230 V
Bereich = GEFRAN
Serie = GQ

Das Gefran GQ-Halbleiterrelais mit Nulldurchgang und antiparallelem doppelten SCR-Ausgang ist das am häufigsten verwendete Halbleiterrelais in industriellen Anwendungen. Dieses Relais wurde für hochwertige Übergangsanwendungen entwickelt. Wenn das Relais über einen längeren Zeitraum hohen Strömen standhalten muss, muss eine ordnungsgemäße Ableitung und eine angemessene elektrische Verbindung zwischen den Relaisklemmen und der Last gewährleistet werden.Kupfer-/Halbleiterkopplungstechnologie Nennstrom: 10, 25, 50 und 90 A eff Nicht wiederholende Spannung bis zu 1600 Vp
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
15 A
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Lastspannung max.:
600 V
Lastspannung min.:
230 V
Bereich:
GEFRAN
Serie:
GQ
Weitere Suchbegriffe: gefran halbleiterrelais, smd relais, 2268962, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Gefran, GQ1524D10(230V15A), Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.